{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Ramping; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 74 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,36 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 29,45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RPK.10T3M0T | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212006 42/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576547 | |
Número do fabricante | 212006 42/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de cópia e plana indexada 42/5
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
296,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
201,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
202,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aplicação de fresagem | Ramping; Ramping | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | RPK.10T3M0T | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R |
Modelo da haste | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |