{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Projeção L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 105 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 30 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,7 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 5,37 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 7,45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RPK.10T3M0T | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212003 20/2 | |
EAN/GTIN | 4062406576462 | |
Número do fabricante | 212003 20/2 |