Llave acodada larga, con cabeza esférica y anillo de retención, para tornillos con hexágono interior, arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad, cabeza esférica de forma perfecta

N.º do artigo: 212.LR 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212.LR 3
EAN/GTIN 7610733015016
Número do fabricante PB 212.LR 3
Número L L60060 1977

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada larga, con cabeza esférica y anillo de retención
  • Para tornillos con hexágono interior
  • arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Para tornillos metálicos M: 4 mm
  • Para tornillos de ajuste M: 6 mm
  • Longitud de agarre en el interior: 125 mm
  • hexágono interior Tamaño de tornillo métrico: 3 mm
  • Perfil: Para tornillos de cabeza hexagonal internos
  • Longitud del pin en el interior: 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta