XDHW 10T310 UNI

N.º do artigo: 211908 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
163 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDHW 10T310
Tipo UNI
Tipo HB7535
Óleo de corte MD
Raio do canto 1 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211908 UNI
EAN/GTIN 4045197479686
Número do fabricante 211908 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
210
Aço < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta