VCGT 220530 FN ALU

N.º do artigo: 211861 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    26,62 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    22,18 € / Peça
sob pedido
Em stock
9 251 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCGT 220530 FN
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HU7810
Óleo de corte HM
Avanço fz 0,25 mm
Número de trocas/cortes 2
Raio do canto 3 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211861 ALU
EAN/GTIN 4062406676841
Número do fabricante 211861 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1900
Alumínio (apara curta)
N
1900
Alumínio > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafite, GFK, CFK
N
100
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Substrato de grão fino, quebra-aparas polidos – redução extrema da tendência para colar.

Nota:

ap máx = 7 mm para desbaste com ae = 1×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta