VCGT 220530 FN com revestimento de diamante ALU

N.º do artigo: 211860 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCGT 220530 FN
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HB7810
Óleo de corte HM
Avanço fz 0,25 mm
Número de trocas/cortes 2
Raio do canto 3 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211860 ALU
EAN/GTIN 4045197555632
Número do fabricante 211860 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1900
Alumínio (apara curta)
N
1900
Alumínio > 10% Si
N
680
Grafite, GFK, CFK
N
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível de fresagem revestida a diamante para velocidades de corte e vida útil superiores em materiais que contenham silício.

Nota:

ap máx = 7 mm para desbaste com ae = 1×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta