{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 48 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 4,01 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 21,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | VDGT 11T2.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de inmersión |
Número do artigo | 211852 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197648594 | |
Número do fabricante | 211852 25/3 |