Fresa de imersão 90° 16/2

N.º do artigo: 211851 16/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste com rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 14 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Comprimento total Ltot. 35 mm
Rosca de alojamento M M8
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 30 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 30 mm
Fresas circulares de perfuração ap 3,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 6,9 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 12,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada VDGT 11T2..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo de produto Fresa de imersão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211851 16/2
EAN/GTIN 4045197502155
Número do fabricante 211851 16/2

Descrição

Ejecución:

Maior rigidez da ferramenta devido à proteção antitorção entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha.
Pode ser estendida conforme necessário através da ligação roscada.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta