{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 78 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 5,3 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 32,34 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | VCG. 2205 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de inmersión |
Número do artigo | 211811 42/3 | |
EAN/GTIN | 4045197502094 | |
Número do fabricante | 211811 42/3 |