{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 66 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 55 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 126 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 130 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 10 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,05 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 56,34 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | VCG. 2205 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de inmersión |
Número do artigo | 211807 66/4 | |
EAN/GTIN | 4045197648419 | |
Número do fabricante | 211807 66/4 |