Fresa de imersão 90° 50/4

N.º do artigo: 211806 50/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 44 mm
Comprimento total Ltot. 55 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 94 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 98 mm
Fresas circulares de perfuração ap 10 mm
Ângulo de ramping αmáx. 4,25 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 40,34 mm
Pastilha de corte reversível adequada VCG. 2205
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de produto Fresa de inmersión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211806 50/4
EAN/GTIN 4045197714886
Número do fabricante 211806 50/4

Descrição

Ejecución:

Maior rigidez da ferramenta devido à proteção antitorção entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta