ZDHT 150540FR-F10 ALU

N.º do artigo: 211774 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
sob pedido
Em stock
693 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZDHT 150540FR-F10
Raio do canto 4 mm
Tipo HU7705
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 - 0,25 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 13,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211774 ALU
EAN/GTIN 4062406681951
Número do fabricante 211774 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
2000
Alumínio (apara curta)
N
1800
Alumínio > 10% Si
N
900
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis retificadas na circunferência para assento preciso na ferramenta de suporte. Substrato de grão ultrafino de alto desempenho da mais recente geração de material de corte. Preparação otimizada das arestas de corte para uso em materiais fáceis de maquinar.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta