{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 74 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 29,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 4 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 211757 42/4 | |
EAN/GTIN | 4067263107071 | |
Número do fabricante | 211757 42/4 |