{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 54 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 4,39 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 4 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 211757 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681876 | |
Número do fabricante | 211757 32/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto de alumínio, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/3
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
270,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
303,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 35 mm |
Refrigeração interior | sim | sí |
Modelo da haste | com rosca | con rosca |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |