Fresa de canto de alumínio 25/2

N.º do artigo: 211757 25/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste con rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
Comprimento total Ltot. 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Rosca de alojamento M M12
⌀ D3 15 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 40 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Fresas circulares de perfuração ap 7,6 mm
Ângulo de ramping αmáx. 6,81 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 12,56 mm
Pastilha de corte reversível adequada ZDHT 1505
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 2198784 (15IP)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211757 25/2
EAN/GTIN 4062406681852
Número do fabricante 211757 25/2

Descrição

Ejecución:

Sistema de fresagem de alto desempenho para velocidades de corte elevadas. Apoio de pastilhas reversíveis absolutamente preciso. Extrema resistência à torção devido à proteção otimizada contra a força centrífuga.

Atención:

Antes de utilizar a pastilha de corte reversível n.º 211776 ALU (r = 5,0 mm) e 211777 ALU (r = 6,0 mm), é necessário modificar os assentos das pastilhas reversíveis do suporte.

Nota:

O binário recomendado para a fixação dos parafusos de aperto n.º 219878 4 e 219878 5 é de 3,2 Nm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta