{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 70 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,12 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 27,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 4 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 211755 40/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681906 | |
Número do fabricante | 211755 40/3 |