Transpaleta

N.º do artigo: 2117
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla de horquilla elevadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2117
EAN/GTIN 4017976021171
Número do fabricante 2117
Número L L90070 15

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Marco y horquillas en una estructura sin torsión, recubiertas de polvo amarillo. Bomba manual hidráulica con rodamientos sin mantenimiento. Robusta barra de tracción de acero tubular con contrapesos para empujar, mango con recubrimiento de polvo negro, recubierto de goma. Palanca de control para las funciones: Levantar - conducir - bajar. Ángulo de dirección 2 x 100°.Rodillos de cadena en las puntas de la horquilla. Ruedas: Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico. Idóneo en suelos sensibles, sin marcas = sin rastro. Bajo ruido en la marcha. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 2500
Longitud total (mm): 1540
Ancho total (mm): 540
Zona de elevación (mm): 85 - 200
Longitud de la horquilla (mm): 1150
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Material del rodillo de horquilla: Tándem de poliuretano
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta