Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Marco y horquillas en una estructura sin torsión, recubiertas de polvo amarillo. Bomba manual hidráulica con rodamientos sin mantenimiento. Robusta barra de tracción de acero tubular con contrapesos para empujar, mango con recubrimiento de polvo negro, recubierto de goma. Palanca de control para las funciones: Levantar - conducir - bajar. Ángulo de dirección 2 x 100°. Rodillos de cadena en las puntas de la horquilla. ¡Capacidad de elevación reducida! Ruedas: Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico. Idóneo en suelos uniformes e irregulares y cuando se pasa por encima de los bordes y umbrales. Bajo ruido en la marcha.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud total (mm): 2190
Ancho total (mm): 540
Zona de elevación (mm): 85 - 200
Longitud de la horquilla (mm): 1800
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Goma sólida elástica negra
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Material del rodillo de horquilla: Tándem de nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 70