Llave allen ∙ Perfil TORX® interior ∙ 19 mm

N.º do artigo: 2115-T9
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2115-T9
EAN/GTIN 4000896012268
Número do fabricante 2115-T9

Descrição

Descripción:

  • Made In Germany
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T9
  • Dimensiones / longitud: 19 mm
  • Longitud l1: 51 mm
  • Peso neto (kg): 0 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta