Transpaleta

N.º do artigo: 2115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla de horquilla elevadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2115
EAN/GTIN 4017976021157
Número do fabricante 2115
Número L L90070 13

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Marco y horquillas en una estructura sin torsión, recubiertas de polvo amarillo. Bomba manual hidráulica con rodamientos sin mantenimiento. Robusta barra de tracción de acero tubular con contrapesos para empujar, mango con recubrimiento de polvo negro, recubierto de goma. Palanca de control para las funciones: Levantar - conducir - bajar. Ángulo de dirección 2 x 100°. Rodillos de cadena en las puntas de la horquilla. Ruedas: Muy baja resistencia a la rodadura, alta resistencia química, no se marca = sin rastro. Perfecto en suelos lisos y uniformes. Fuerte ruido en la marcha. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 2500
Longitud total (mm): 1540
Ancho total (mm): 540
Zona de elevación (mm): 85 - 200
Longitud de la horquilla (mm): 1150
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Neumáticos de nailon
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Material del rodillo de horquilla: Tándem de nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta