Carro de material longitudinal

N.º do artigo: 2113
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 2113
EAN/GTIN 4017976021133
Número do fabricante 2113
Número L L90080 43

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de acero perfilado con soportes de acero tubulares insertables, 2 volquetes de material, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. El centro está libre para la carga con grúa o carretilla elevadora. Ruedas: Juego de ruedas centrales, 1 rueda giratoria en cada extremo, frenos en el juego de ruedas centrales. Anchura total 700 mm, anchura libre 600 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 2500
Altura del área de carga (mm): 420
Longitud total (mm): 2500
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 920
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 360 x 75 , 200 x 50
Nota: Longitud útil de los montantes 500 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta