uvex Tapones com4-fit naranja SNR 33 dB Talla S

N.º do artigo: 2112096
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
Tipo de produto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2112096
EAN/GTIN 4031101689753
Número do fabricante 2112096
Número L L01660 17

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Tapones
  • Nombre del producto: uvex com4-fit
  • Tipo de producto: Tapones
  • búsqueda de color (filtro): naranja
  • Acabado: Con cordón
  • Talla: S
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 33 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 30 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 29 dB
  • SNR: 33 dB
  • Reutilización: No reutilizable (NR)
  • Detectabilidad: No
  • Material del tapón: Poliuretano (PU)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta