uvex Dispensador de tapones

N.º do artigo: 2111990
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
Tipo de produto Dispensador de protectores auditivos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2111990
EAN/GTIN 4031101767659
Número do fabricante 2111990
Número L L01660 73

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Accesorios
  • Nombre del producto: Zubehör
  • Tipo de producto: Dispensador de tapones
  • búsqueda de color (filtro): gris/transparente
  • Acabado: fijación magnética
  • Talla: M
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 36 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 34 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 34 dB
  • SNR: 37 dB
  • Material del tapón: Poliuretano (PU)
  • Propiedades de Accesorios: Sin propiedades especiales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta