uvex Tapones whisper azul SNR 23 dB Talla S

N.º do artigo: 2111262
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
Tipo de produto Tapones de protección auditiva reutilizables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2111262
EAN/GTIN 4031101767055
Número do fabricante 2111262
Número L L01660 721

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Tapones
  • Nombre del producto: uvex whisper
  • Tipo de producto: Tapones
  • búsqueda de color (filtro): Azul
  • Acabado: Con cordón
  • Talla: S
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 24 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 20 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Detectabilidad: Sí
  • Material del tapón: Elastómero termoplástico (TPE)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta