Carro de material longitudinal

N.º do artigo: 2110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 2110
EAN/GTIN 4017976021102
Número do fabricante 2110
Número L L90080 708

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de perfil de acero con soportes de acero tubulares insertables, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataforma de madera impermeable. Ruedas: 4 ruedas giratorias de alta resistencia. Ruedas: Goma sólida elástica azul-gris ″sin marcas″, bujes con rodamientos de bolas. 2 ruedas giratorias con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Anchura libre entre montantes 510 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1500
Altura del área de carga (mm): 338
Longitud total (mm): 700
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 895
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota: Longitud útil de los montantes 550 mm

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta