Llave acodada larga, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, cromada a partir de tamaño 1,27 mm, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

N.º do artigo: 211.0,89
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211.0,89
EAN/GTIN 7610733015825
Número do fabricante PB 211.0,89
Número L L60060 1050

Descrição

Descripción:

  • Llave acodada larga
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Cromada a partir de tamaño 1,27 mm
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 0,89 mm
  • Longitud interior del mango: 60 mm
  • Longitud interior del pasador: 10 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 2 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta