Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO IP64, cojinete de bolas, protegido contra golpes, 1 mm, 0,001 mm

N.º do artigo: 2109A-70
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
Número do artigo 2109A-70
EAN/GTIN 4946368842509
Número do fabricante 2109A-70
Número L L40010 13976

Descrição

Descripción:

Modelo estándar, rango de medición de 1 mm, graduación de 0,001 mm. Se trata de un reloj comparador métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes y una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 mm
Graduación: 0,001
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta