Carro para pedidos

N.º do artigo: 2107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2107
EAN/GTIN 4017976021072
Número do fabricante 2107
Número L L90080 927

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo. 3 estantes de panel de derivado de madera sobre marco angular de acero, con un borde de 12 mm de altura. En la parte delantera hay escalones de madera, que se levantan automáticamente cuando no están cargados y se colocan en el suelo de forma segura cuando se cargan, bloqueando automáticamente el carro. Barra de seguridad para sujetarse y apoyarse. Los escalones se pueden plegar en la posición de reposo. Altura del escalón: 935 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 200, 825, 1445
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1322
Ancho total (mm): 611
Altura total (mm): 1880
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta