Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 2.5 ∙ 20.5 mm

N.º do artigo: 2105LG-025
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2105LG-025
EAN/GTIN 4000896011919
Número do fabricante 2105LG-025
Número L L60140 2995

Descrição

Descripción:

  • Lado de la cabeza esférica = rango de giro 20°
  • Modelo extra largo
  • Con cabeza esférica
  • Superficie: niquelada
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 2.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 20.5 mm
  • Longitud l1: 114.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta