Alojamento cilíndrico com amortecimento de vibrações 12

N.º do artigo: 210551 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de cabeça de corte D Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
para ⌀ de cabeça de corte D 12 mm
Alojamento Haste cilíndrica
Refrigeração interior sim
⌀ exterior d1 11,8 mm
Comprimento total L 70 mm
Comprimento útil L1 25 mm
⌀ da haste DS h6 12 mm
binário de aperto recomendado 10 Nm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210551 12
EAN/GTIN 4045197658876
Número do fabricante 210551 12

Descrição

Ejecución:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut
Precisão da concentricidade do sistema ≤ 10 µm graças à combinação de sistema plano e cónico.
Com núcleo de MDI, sem superfície de aperto.

Nota:

Profundidade máxima de fresagem = L1 + I; I = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050210410.
Chave de aperto = n.º 219987.
Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.
Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta