{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
Revestimento | sem revestimento | |
⌀ das lâminas D | 25 mm | |
Tipo | HU730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 32 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 24 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 32 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 19 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 12,5 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
Comprimento livre | 32 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210355 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557728 | |
Número do fabricante | 210355 25 |