{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 20 mm | |
Tipo | HU730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 20 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 35 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 20 mm | |
Comprimento total L | 57,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,22 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 210345 20 | |
EAN/GTIN | 4045197557667 | |
Número do fabricante | 210345 20 |