{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 16 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Perfil de fresagem | NF | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 16 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 20 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,32 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 210270 16 | |
EAN/GTIN | 4045197522245 | |
Número do fabricante | 210270 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cabeça de fresagem de desbaste / acabamento, chanfro de 45° 16
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
129,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
128,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
130,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ângulo espiral | 45 grau | 38 grau | 38 grau |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar |