{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ de cabeça de corte D | 12 mm | |
Tipo | HB7730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 12 mm | |
Comprimento da cabeça l | 16 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 9 mm | |
Raio do canto | 0,5 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 55 HRC | 0,05 mm | |
Modelo da haste | GARANT TopCut | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210265 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197607454 | |
Número do fabricante | 210265 12/0,5 |