Soporte de la broca para 9x12, 1/4″

N.º do artigo: 2101645
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de soporte de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2101645
EAN/GTIN 4002805929803
Número do fabricante 2101645
Número L L60160 1721

Descrição

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 14 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 10 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta