Juego de llaves allen ∙ Perfil hexagonal interior

N.º do artigo: 2100/7R
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2100/7R
EAN/GTIN 4000896011599
Número do fabricante 2100/7R
Número L L60140 2234

Descrição

Descripción:

Dimensiones métricas
  • En el anillo
  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 2 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8
  • Peso neto (kg): 0.15 kg
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Llave allen 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-08

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta