Cabeça de fresagem de cantos PickPocket 9,7

N.º do artigo: 210050 9,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Divisão das lâminas: desigual

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Steel; TopCut
⌀ das lâminas D 9,7 mm
Tipo HB730
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de arestas de corte Z 3
Divisão das lâminas desigual
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior no
Tamanho do alojamento 10 mm
alojamento adequado GARANT TopCut
Comprimento da cabeça l 13 mm
Comprimento da lâmina L2 7,5 mm
Comprimento total L 26,9 mm
Arredondamento do canto rv 0,32
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210050 9,7
EAN/GTIN 4045197941138
Número do fabricante 210050 9,7

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ap máx ≤ 0,5×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta