Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 4 ∙ 29 mm

N.º do artigo: 2100-04
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2100-04
EAN/GTIN 4000896011322
Número do fabricante 2100-04
Número L L60140 314

Descrição

Descripción:

  • Llave allen
  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 4 mm
  • Dimensiones / longitud: 29 mm
  • Longitud l1: 74 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta