Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

N.º do artigo: 210.H-6 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210.H-6 CN
EAN/GTIN 7610733235582
Número do fabricante PB 210.H-6 CN
Número L L60060 2524

Descrição

Descripción:

  • Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta