Fresa plana PCD com perfuração 50

N.º do artigo: 209810 50
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,02
  • Sentido de avanço: horizontal

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Comprimento total L 48 mm
Revestimento PKD
Óleo de corte PKD
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal ±0,02
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
⌀ do furo 22
Número de dentes Z 5
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido 0,2 mm
Refrigeração interior sim
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
⌀ D3 50 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,6 grau
ferramenta para ângulo de corte axial 6
avanço máximo da pastilha de corte reversível SekS 10 mm
Modelo da haste com perfuração
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209810 50
EAN/GTIN 4067263101147
Número do fabricante 209810 50

Tabela de aplicação

Alumínio
N
6000
Alumínio (apara curta)
N
6000
Alumínio > 10% Si
N
2000
Acrílico PMMA
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
Aramida AFK
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa plana PCD de alto desempenho para operações de desbaste e acabamento. Espaço entre dentes generoso para a remoção segura das aparas. Refrigeração diretamente nas arestas de corte. Ângulo do eixo de 6° positivos.

Volumen de suministro:

Parafuso de fixação especial para fornecimento de refrigerante ideal.

Nota:

Os mandris porta-fresas adequados encontram-se na área Dispositivos de aperto, por exemplo, n.º 306530 22.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta