{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | PKD | |
Óleo de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,05 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11,4 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19,6 mm | |
⌀ de exposição D1 | 12,8 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
L2 | 56 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido | 0,2 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 209808 16 | |
EAN/GTIN | 4067263101123 | |
Número do fabricante | 209808 16 |