{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | PKD | |
Óleo de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento da lâmina Lc | 2,5 mm | |
Raio R | 1,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 9 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,06 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio fundido | 0,05 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite | 0,1 mm | |
Anel colorido | preto | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 209806 3 | |
EAN/GTIN | 4062406765408 | |
Número do fabricante | 209806 3 |