{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | PKD | |
Óleo de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,2×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido | 0,08 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em grafite | 0,14 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido | 0,09 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,14 mm | |
Anel colorido | negro | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 209802 12 | |
EAN/GTIN | 4062406765286 | |
Número do fabricante | 209802 12 |