{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | PKD | |
Óleo de corte | PKD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,2×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,4 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido | 0,04 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em grafite | 0,11 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,11 mm | |
Anel colorido | preto | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 209801 8 | |
EAN/GTIN | 4062406765187 | |
Número do fabricante | 209801 8 |