Fresa PCD com refrigeração interna corte reto 3

N.º do artigo: 209800 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 2
  • Sentido de avanço: horizontal, inclinado e vertical

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento PKD
Óleo de corte PKD
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 2
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,2×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim
Comprimento da lâmina Lc 2,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 15 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 60 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido 0,01 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em grafite 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em grafite 0,05 mm
Anel colorido preto
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209800 3
EAN/GTIN 4062406765064
Número do fabricante 209800 3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
2400
Alumínio (apara curta)
N
2000
Alumínio > 10% Si
N
1500
Acrílico PMMA
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Híbridos
N
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa PCD de alto desempenho para as mais altas exigências de desempenho de corte.
Ângulo do eixo 0°.
Corte reto para utilização neutra.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta