• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Fresa esférica de MDI, Diamante, ⌀ e8 DC: 5mm

N.º do artigo: 209785 5
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Adicionar serviço:

  • 0,01 € /pçs.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento Diamante
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 6 mm
Raio R 2,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 20 mm
⌀ de exposição D1 4,8 mm
⌀ D2 5,9 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
L2 40 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite 0,062 mm
Anel colorido preto
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 209785 5
Copiar
EAN/GTIN 4045197476135
Copiar
Número do fabricante 209785 5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

PVDF GF20
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
200
POM GF25
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
190
PA 66 GF30
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
170
PEEK GF30
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
150
PTFE CF25
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
180
PEEK CF30
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
160
Painel sanduíche alveolar
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
350
GFK
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
190
GFK, CFK
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
190
Grafite
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
340
Híbridos
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Com a última geração de revestimento de diamante cristalino sp3, para o processamento fiável de materiais compósitos de fibra, PRFV, PRFC e grafite. Transição cónica com 1°30′ (ângulo α).
Tolerância: Contorno de raio = ±0,01 mm.

Descargas e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.