Fresa toroidal de MDI 8/0,5

N.º do artigo: 209758 8/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento diamante
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 9 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 54 mm
⌀ de exposição D1 7,4 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para corte de bordas em grafite 0,078 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite 0,078 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido negro
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209758 8/0,5
EAN/GTIN 4045197475534
Número do fabricante 209758 8/0,5

Tabela de aplicação

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafite
N
340
Híbridos
N
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com a última geração de revestimento de diamante cristalino sp3, para o processamento fiável de materiais compósitos de fibra, PRFV, PRFC e grafite. Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,01 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta