{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,2 mm | |
Revestimento | Diamante | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,4 mm | |
Raio de corte R1 | 0,12 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 2,4 mm | |
⌀ de exposição D1 | 1,15 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,5 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,0165 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite | 0,0234 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | preto | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 209750 1,2/0,12 | |
EAN/GTIN | 4045197475077 | |
Número do fabricante | 209750 1,2/0,12 |