{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | Diamante | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,005 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 50 mm | |
⌀ de exposição D1 | 1,91 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,025 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite | 0,025 mm | |
Fator de correção ap corr | 0,08 | |
Anel colorido | preto | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 209731 2X50 | |
EAN/GTIN | 4045197919540 | |
Número do fabricante | 209731 2X50 |