{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 0,8 mm | |
Revestimento | Diamante | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 10 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,78 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em grafite | 0,012 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,016 mm | |
Fator de correção ap corr | 0,35 | |
Anel colorido | negro | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 209700 0,8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197917133 | |
Número do fabricante | 209700 0,8X10 |